| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-285252-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000115172 EAN/GTIN: 4015448493631 |
| |
|
| | |
| WDI MAG Schweißdraht G4Si1 (SG 3), B-300 Spule, Ø 1,2 mm, 15kg Spule, lagengespult Normbezeichnung: Werkstoff-Nr.: 1.5130 MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1 AWS-Bezeichnung: ER 70S-6 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau verkupfert lagengespult auf Korbspulen B-300 à 15 kg Zulassungen: TÜV, DB Richtanalyse des Drahtes (%): C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90 Weitere technische Eigenschaften: Gewicht: 15kg Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 10.00 mm | DEPTH GRO: | 10.00 mm | WEIGHT GRO: | .001000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | € 4,90* | ab € 2,21* | € 3,02* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 2,74* | € 3,99* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,00* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | € 5,50* | ab € 3,04* | € 4,01* | | | | Lager 4445 | | | | 15 | | € 7,90* | ab € 4,07734* | € 5,17734* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 4,07734* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 77,6601* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|