Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholz-Palette, INDUSTRIE-Format, LxB 1.000 x 1.200 mm, d 285209-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285209-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7450016
EAN/GTIN:
     4056705500167
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette, INDUSTRIE-Format, LxB 1.000 x 1.200 mm, dyn. TK 900 kg, 9 Füße Die Pressholz-Palette im INDUSTRIE-Format bietet sich als mobile Lagerplattform an. Dank des geringen Gewichts und einer dynamischen Tragkraft von 900 kg lässt sich die Palette aus Recyclingmaterial flexibel einsetzen und mitführen. Die Palettenfüße ermöglichen ein platzsparendes ineinander Stapeln. Geringes Gewicht Platzsparend ineinander stapelbar Aus Recyclingmaterial Dynamische Tragkraft: 900 kg Breite = 1000 mm Länge = 1200 Einfahrmaße längs = 100 mm Einfahrmaße quer = 100 mm Unterfahrhöhe längs = 100 mm Unterfahrhöhe quer = 100 mm Belastbarkeit statisch = 2700 kg Verwendungshäufigkeit = Einweg-Palette Material = Pressholz Unterbau = Füße
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Einfahrmaße längs:
100 mm
Einfahrmaße quer:
100 mm
Länge:
1200
Material:
Pressholz
Belastbarkeit statisch:
2700 kg
Unterbau:
Füße
Unterfahrhöhe längs:
100 mm
Unterfahrhöhe quer:
100 mm
Verwendungshäufigkeit:
Einweg-Palette
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
181
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 37,21*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,70*
€ 43,44*
5 Tage
36
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 81,57*
€ 179,96*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 185,64*
Lager 4445
75
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 222,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,63*
€ 264,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,67*
€ 255,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,63*
€ 150,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,32*
€ 134,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 111,40*
€ 132,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 103,11*
€ 122,70
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.