Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholz-Palette, 1000 x 1200 mm, Industriepalettenmaß, Tragkraft bis 900 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailfoto
Detailfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-7450016
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7450016
EAN/GTIN:
     4056705500167
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Inka-Palette
Inkapalette
Die stapelbare Leichtpalette
  • Superleichte Palette aus Recycling-Material
  • Leicht stapelbar
  • Spart Lagerraum und Kosten
  • Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
  • Mit Sirex-Zertifikat ideal für den Export ins Ausland
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Pressholz
Traglast:
900 | kg
Weitere Suchbegriffe: Leichtpalette, Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, industriepalette, Pressholz, Paletten, Inka-Paletten, Inca, Sperrholz, Export, Exportpalette, Export-Palette, Industriepalettenmaß, 7450016, 74.50016, 74.500.16
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 43,77*
4 Tage
31
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 81,62*
€ 179,69*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,52*
€ 185,26*
4 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 189,30*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 198,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 218,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.