Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-285064-YY Herst.-Nr.: 348127 EAN/GTIN: 4015613600567 |
| |
|
| | |
| Bartscher Wärmeschrank 700, B1200, MA Tiefe Innen: 620 mm Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Scotch-Brite-Schliff Ein-/Ausschalter: Ja Frequenz: 50/60 Hz Material Arbeitsfläche: Edelstahl Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung, Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß Höhenverstellbar von: 850 mm Anzahl Zwischenböden: 1 Ausführung innen: 2-geteilt Kontrollleuchte: Ja Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spediteur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.065,25* | € 1.181,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,86* | € 1.217,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.160,32* | € 1.282,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.187,73* | € 1.310,90* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,82* | € 1.348,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|