Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrank 700,B1200,MA 348127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 348127 commercial use plate warmer
Bartscher 348127 commercial use plate warmer
Bartscher 348127 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     3517K-99984515
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     348127
EAN/GTIN:
     4015613600567
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank

Wärmeschrank 700,B1200,MA 348127

Wärmeschrank 700, B1200, MA, Tiefe Innen
620 mm, Eigenschaften
40 mm abgekantet,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Scotch-Brite-Schliff, Ein-/Ausschalter
Ja, Frequenz
50/60 Hz, Material Arbeitsfläche
Edelstahl, Auf Anfrage lieferbar
Sonderanfertigung,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß, Höhenverstellbar von
850 mm, Anzahl Zwischenböden
1, Ausführung innen
2-geteilt, Kontrollleuchte
Ja, Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.065,25*
€ 1.181,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,86*
€ 1.217,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.160,32*
€ 1.282,81*
Frei Haus
ab € 1.187,73*
€ 1.310,90*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.223,82*
€ 1.348,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,81*
€ 1.526,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,45*
€ 1.518,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,65*
€ 1.470,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,93*
€ 1.432,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,32*
€ 1.380,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.