Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MIDI 5 2D Mittelteil, 5 K 278398-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278398-YY
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     869350
EAN/GTIN:
     4049521082856
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MIDI 5 2D Mittelteil, 5 Kanäle, schwarz/gelb, halbe Ausführung Das Mittelteil inkl. 5 Kanäle passend zur Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MIDI 5 2D ist bis zu 5 t belastbar, kompatibel mit allen Defender ® MIDI Kabelbrücken und modular erweiterbar in Breite sowie Länge. Dieses Modul ist in verschiedenen Längen und Farben erhältlich. Hochbelastbare Kabelbrücke mit 3D-LaserGrip® Anti-Rutsch-Oberfläche aus recyceltem Polyurethan Verschiedenfarbiger Deckel mit hoher Warnwirkung mit selbstreinigendem Deckel-Scharnier Einfacher modularer Aufbau mit uneingeschränkter Erweiterbarkeit in Breite und Länge Vollständig kompatibel mit Defender ® MIDI Kabelbrücken 5 Kanäle mit 34,5 x 38,6 mm Belastbarkeit ca. 5 t / 250 x 300 mm Hergestellt aus robustem und bruchsicherem TPU Brandschutzklasse E nach DIN EN 13501-1 TÜV SÜD zertifiziert Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln „Made in Germany“ 5 Jahre Herstellergarantie Fahrbahnschwellen Typ = Kabelbrücken Element Art = Grundelement Kanäle Anzahl = 5 Belastung max. = 5 t Überfahrhöhe = 54 mm Grundelement Breite = 325 mm Grundelement Länge = 500 mm Mittelkanal Breite = 34,5 mm Seitenkanal Breite = 34,5 mm Material = Polyurethan (PU) Oberfläche = gerippt
Weitere Informationen:
Grundelement Länge:
500 mm
Kanäle Anzahl:
5
Element Art:
Grundelement
Fahrbahnschwellen Typ:
Kabelbrücken
Grundelement Breite:
325 mm
Material:
Polyurethan (PU)
Belastung max.:
5 t
Oberfläche:
gerippt
Überfahrhöhe:
54 mm
Mittelkanal Breite:
34.5 mm
Seitenkanal Breite:
34.5 mm
HEIGHT GRO:
52.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
890.00 mm
WEIGHT GRO:
13.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.