| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-278376-YY Herst.-Nr.: EH-ST5-021 EAN/GTIN: 4251138219819 |
| |
|
| | |
| B-Safety Erste-Hilfe-Station CLASSIC No.1, mit Füllung ÖNORM Z 1020-1 Erste-Hilfe-Ausrüstung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen sofort griffbereit: dank der B-Safety Erste-Hilfe-Station CLASSIC mit ÖNORM-Füllung. Durch die Zentralisierung und weitläufige Sichtbarkeit sparen Sie im Ernstfall wertvolle Zeit. Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augen-Notfallstation. Optimale Erstversorgung für kleinere Unfälle und Augenverletzungen Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augen-Notfallstation Gute Sichtbarkeit Einfache Handhabung Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage Haltbarkeit: 3 Jahre Gemäß ÖNORM Z 1020-1 Mit verschiedenen Füllungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche erhältlich Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = ÖNORM Z 1020-1 Wandhalterung = ja Höhe = 500 mm Breite = 600 mm Tiefe = 150 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 4,7 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 4.7 kg | Höhe: | 500 mm | Tiefe: | 150 mm | Breite: | 600 mm | Material: | Kunststoff | Wandhalterung: | ja | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | ÖNORM Z 1020-1 | HEIGHT GRO: | 620.00 mm | WIDTH GRO: | 520.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 30065000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, sanitätsschrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, Erste-Hilfe-Kästen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 84,56* | € 105,86* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,65* | € 188,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,89* | € 235,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|