Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Erste-Hilfe-Station CLASSIC No.2, mit Füllung ÖNORM 278301-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278301-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-ST6-021
EAN/GTIN:
     4251138219833
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
B-Safety Erste-Hilfe-Station CLASSIC No.2, mit Füllung ÖNORM Z 1020-1 Erste-Hilfe-Ausrüstung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen sofort griffbereit: dank der B-Safety Erste-Hilfe-Station CLASSIC mit ÖNORM-Füllung. Durch die Zentralisierung und weitläufige Sichtbarkeit sparen Sie im Ernstfall wertvolle Zeit. Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augen-Notfallstation. Optimale Erstversorgung für kleinere Unfälle und Augenverletzungen Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augen-Notfallstation Gute Sichtbarkeit Einfache Handhabung Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage Haltbarkeit: 3 Jahre Gemäß ÖNORM Z 1020-1 Mit verschiedenen Füllungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche erhältlich Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = ÖNORM Z 1020-1 Wandhalterung = ja Höhe = 500 mm Breite = 600 mm Tiefe = 150 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 4,4 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4.4
Breite:
600 mm
Höhe:
500 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Wandhalterung:
ja
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
ÖNORM Z 1020-1
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
6.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 144,63*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 193,87*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 232,02*
€ 268,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.