Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY EH-S2-169 Verbandsschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY
B-SAFETY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080355
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-S2-169
EAN/GTIN:
     4251138202859
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
B-SAFETY EH-S2-169 Verbandsschrank

127-teilig

B-SAFETY Verbandschrank CLASSIC
Verbandschrank CLASSIC. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech mit 2 Einlegeböden. Türverschluss mittels Sicherheitsschloss,
weiß pulverbeschichtet. Inklusive Erste-Hilfe-Material.

Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Material: Stahl + Blech
Länge (Tiefe): 140 mm
Höhe: 300 mm
Kategorie: Verbandsschrank
Normen: DIN 13169
Produkt-Art: Verbandsschrank
Hersteller-Nr.: EH-S2-169
EAN: 4251138202859
Abm. Powerbank einzeln (LxBxH) 75 x 36 x 26 mm
Gewicht Powerbank einzeln 96 g
Kabellänge 600 mm

Lieferumfang: Inklusive Erste-Hilfe-Material DIN 13169

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 45,00*
€ 58,81*
€ 4,00*
ab € 67,15*
€ 87,21*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 91,05*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 159,89*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 164,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.