Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-258075-YY Herst.-Nr.: 201.2306 EAN/GTIN: 4042146132456 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Edelstahl Handdrahtbürste 4-reihig, 290mm 4-reihig universal einsetzbar Griffkörper aus Holz zur Oberflächenbearbeitung mit Edelstahlborsten Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 38.00 mm | WIDTH GRO: | 283.00 mm | DEPTH GRO: | 52.00 mm | WEIGHT GRO: | .130000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,37* | € 3,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 4,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,73* | € 4,16* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,80* | € 5,36* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|