Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Handdrahtbürste 4-reihig, 290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-201.2306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.2306
EAN/GTIN:
     4042146132456
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
  • 4-reihig
  • universal einsetzbar
  • Griffkörper aus Holz
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • mit Edelstahlborsten
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
Holzrücken
Höhe H:
32.0 mm
Herstellernummer:
201.2306
Gesamtlänge L1 in mm:
290.0 mm
Teillänge L2 in mm:
138.0 mm
Material1:
Edelstahl
Reihenzahl:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste 4-reihig edelstahl, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
137
1
€ 19,90*
ab € 2,36*
€ 3,55*
11 Tage
137
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,05*
8 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,12*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 5,02*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.