| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245748-YY Herst.-Nr.: 32650 EAN/GTIN: 4003482326503 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Stahlblech-Briefkastenset Comfort-Set 91300 S Das BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set Comfort 91300 aus Stahl, ist vollflächig, wetterfest verzinkt und hochwertig beschichtet. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Mit integrierter Zeitungsbox Öffnungsstopp Komfort-Tiefe Einwurf DIN C4 Einwurf (B x H): 332 x 32 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 442.00 mm | WIDTH GRO: | 390.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.573000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,89* | € 94,86* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 77,42* | € 99,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,95* | € 106,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|