| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2218381 Herst.-Nr.: 32650 EAN/GTIN: 4003482326503 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Comfort-Set 91300 S Das BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set Comfort 91300 aus Stahl, ist vollflächig, wetterfest verzinkt und hochwertig beschichtet. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 380, - Gewicht: 4,22 kg, - Höhe: 148, - Länge: 440, - Öffnungsstopp: Ja Ausführung mit Zeitungsfach Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,22 kg | Länge: | 440 | Breite: | 380 | Höhe: | 148 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,68* | € 99,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,63* | € 99,71* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,16* | € 106,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|