Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-SAFE Anfahrschutz für Regale RackGuard aus MEMAPLEX® 245552-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245552-YY
Hersteller:
     A-Safe
Herst.-Nr.:
     P-03-01-0029-AF
EAN/GTIN:
     5056116707604
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
A-SAFE Anfahrschutz für Regale RackGuard aus MEMAPLEX®, Innenmaß HxBxT 600 x 126 x 75 mm Regale effektiv bei Aufprall-Unfällen schützen: mit dem Anfahrschutz für Regale aus MEMAPLEX®-. Der einzigartige Kunststoff absorbiert die Aufprallenergie und hält die Regalbeine selbst bei starkem Aufprall intakt. TÜV-zertifizierter Regalbeinschutz aus MEMAPLEX® bei Seiten- und Frontalaufprall Wabenstruktur leitet Aufprallenergie materialschonend ab Geringer Platzbedarf Gummiapplikationen für rutschfesten Halt am Regalbein Getestet auf Stoßlasten von 1.000 Joule Höhe = 600 mm Technische Eigenschaften = 1.000 Joule Bsp.: Hält den Aufprall eines Dreirad Staplers Typ EFG 112 von Jungheinrich mit einem Gewicht von 2,6 t und einem Winkel von 90° bei rund 3 km/h stand Breite = 140 mm Geeignet für Regal Ständer = SSI Schäfer P120/75(2002038) SSI Schäfer P120/100 (2002038) Jungheinrich B17 - B18 Jungheinrich B29 - B32 TMH 17, 18, 28 TMH 29, 30 Bito P4 - P7 Bito P12 MECALUX 122 MECALUX 127 Dexion P90+ 120/325 Meta 120x50 Stow P17 - P18 Stow P29 - P32 NEDCON 120 x 84,5/83,5/83 mm NEDCON 120 x 77,5 mm NEDCON 120 x 98,5/98 mm X-PR 25L X-PR 30L Tiefe = 103 mm Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Innenmaß Breite = 85 mm Eigengewicht = 1,4 kg Innenmaß Tiefe = 40 mm Temperaturbeständig = 1 - 50 °C Farbe = gelb Einsatz-Hinweis = Montagematerial notwendig Oberfläche = glatt Lieferumfang = Artikel exkl. Montagewerkzeug Material = Memaplex® Zertifizierung = DIN EN 15512 & DIN EN 15635
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Eigengewicht:
1.4 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
gelb
Höhe:
600 mm
Innenmaß Breite:
85 mm
Innenmaß Tiefe:
40 mm
Lieferumfang:
Artikel exkl. Montagewerkzeug
Material:
Memaplex®
Oberfläche:
glatt
Temperaturbeständig:
1 - 50 °C
Tiefe:
103 mm
Technische Eigenschaften:
1.000 Joule Bsp.: Hält den Aufprall eines Dreirad Staplers Typ EFG 112 von Jungheinrich mit einem Gewicht von 2\,6 t und einem Winkel von 90° bei rund 3 km\/h stand
Geeignet für Regal Ständer:
SSI Schäfer P120\/75(2002038)\;SSI Schäfer P120\/100 (2002038)\;Jungheinrich B17 - B18\;Jungheinrich B29 - B32\;TMH 17\, 18\, 28\;TMH 29\, 30\;Bito P4 - P7\;Bito P12\;MECALUX 122\;MECALUX 127\;Dexion P90+ 120\/325\;Meta 120x50\;Stow P17 - P18\;Stow P29 - P32\;NEDCON 120 x 84\,5\/83\,5\/83 mm\;NEDCON 120 x 77\,5 mm\;NEDCON 120 x 98\,5\/98 mm\;X-PR 25L\;X-PR 30L\;
Einsatz-Hinweis:
Montagematerial notwendig
Zertifizierung:
DIN EN 15512 & DIN EN 15635
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
1.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
A-Safe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,19*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.