Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-SAFE Anfahrschutz für Regale RackGuard aus MEMAPLEX® 245551-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245551-YY
Hersteller:
     A-Safe
Herst.-Nr.:
     P-03-01-0025-AF
EAN/GTIN:
     5056114598679
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
A-SAFE Anfahrschutz für Regale RackGuard aus MEMAPLEX®, Innenmaß HxBxT 600 x 102 x 80 mm Regale effektiv bei Aufprall-Unfällen schützen: mit dem Anfahrschutz für Regale aus MEMAPLEX®-. Der einzigartige Kunststoff absorbiert die Aufprallenergie und hält die Regalbeine selbst bei starkem Aufprall intakt. TÜV-zertifizierter Regalbeinschutz aus MEMAPLEX® bei Seiten- und Frontalaufprall Wabenstruktur leitet Aufprallenergie materialschonend ab Geringer Platzbedarf Gummiapplikationen für rutschfesten Halt am Regalbein Getestet auf Stoßlasten von 1.000 Joule Höhe = 600 mm Technische Eigenschaften = 1.000 Joule Bsp.: Hält den Aufprall eines Dreirad Staplers Typ EFG 112 von Jungheinrich mit einem Gewicht von 2,6 t und einem Winkel von 90° bei rund 3 km/h stand Breite = 170 mm Geeignet für Regal Ständer = AR Racking XL Bito P3 MECALUX 101 Schulte S635-B20 SSI Schäfer P 100/75 (2002037) SSI Schäfer P 75/75 (2002037) SSI Schäfer P 90/75 (2002037) SSI Schäfer P100/100 (2002037) X-PR 20 X-PR 25 Tiefe = 134 mm Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Innenmaß Breite = 126 mm Eigengewicht = 1,8 kg Innenmaß Tiefe = 75 mm Temperaturbeständig = 1 - 50 °C Farbe = gelb Einsatz-Hinweis = Montagematerial notwendig Oberfläche = glatt Lieferumfang = Artikel exkl. Montagewerkzeug Material = Memaplex® Zertifizierung = DIN EN 15512 & DIN EN 15635
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Eigengewicht:
1.8 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
gelb
Höhe:
600 mm
Innenmaß Breite:
126 mm
Innenmaß Tiefe:
75 mm
Lieferumfang:
Artikel exkl. Montagewerkzeug
Material:
Memaplex®
Oberfläche:
glatt
Temperaturbeständig:
1 - 50 °C
Tiefe:
134 mm
Technische Eigenschaften:
1.000 Joule Bsp.: Hält den Aufprall eines Dreirad Staplers Typ EFG 112 von Jungheinrich mit einem Gewicht von 2\,6 t und einem Winkel von 90° bei rund 3 km\/h stand
Geeignet für Regal Ständer:
AR Racking XL\;Bito P3\;MECALUX 101\;Schulte S635-B20\;SSI Schäfer P 100\/75 (2002037)\;SSI Schäfer P 75\/75 (2002037)\;SSI Schäfer P 90\/75 (2002037)\;SSI Schäfer P100\/100 (2002037)\;X-PR 20\;X-PR 25\;
Einsatz-Hinweis:
Montagematerial notwendig
Zertifizierung:
DIN EN 15512 & DIN EN 15635
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
A-Safe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,22*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.