| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245251-YY Herst.-Nr.: 2491-39 EAN/GTIN: 4005781249194 |
| |
|
| | |
| BLACK-SAFETY S5 PVC-Stiefel, Größe 39 mit Stahlkappe und korrosionsfreier Stahlzwischensohle antistatische, bedingt öl-, benzin-, fett- und säurebeständige, grobe Stollensohle Verstärkungsrippen auf dem Schaft für niedrige Temperaturen geeignet 38 cm hoch Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 240.00 mm | WIDTH GRO: | 350.00 mm | DEPTH GRO: | 400.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 14,36* | € 23,14* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 16,65* | € 23,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 22,24* | € 30,92* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 26,91* | € 36,32* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 44,28* | € 58,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,455* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|