Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegplane für Faltwanne aus PVC, Typ 4x 200-Liter-Fass o 242266-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242266-YY
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB3M
EAN/GTIN:
     4260589115595
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Unterlegplane für Faltwanne aus PVC, Typ 4x 200-Liter-Fass oder 1x IBC Diese robuste Unterlegplane schützt die Faltwanne aus PVC von unten vor steinigem sowie scharfkantigem Untergrund und erhöht so die Lebensdauer. Unterlegmatte für Faltwanne aus PVC Aus robustem, schwarzem PVC gefertigt Erhöht die Lebensdauer bei intensiver Beladung und Befahrung In verschiedenen Größen erhältlich Breite = 2000 mm Länge = 2000 mm Material = PVC Rollen Feststellfunktion = Farbe = schwarz Eigengewicht = 4,8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
4.8 kg
Länge:
2000 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
4.00 mm
WEIGHT GRO:
4.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,99*
€ 138,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 138,74*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,39*
€ 147,51*
€ 4,95*
ab € 138,21*
€ 169,96*
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 176,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.