| |
|
| Artikel-Nr.: 103-648730 Herst.-Nr.: EB3M EAN/GTIN: 4260589115595 |
| |
|
| | |
| Unterleg-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 2000 x 2000 mm.
Schützt den Faltwannenboden von unten bei steinigem Untergrund. Sehr robust und langlebig - erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Leicht austauschbar.
Robuste Unterlegmatten aus Gummi mit einer Nadelvlies-Oberschicht . Für den Einsatz der Wanne auf steinigem, scharfkantigem Untergrund etc. Wanne wird beim Befahren oder Beladen vor Beschädigung durch Steine etc. von unten geschützt . Erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Kann bei Bedarf einfach ausgewechselt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Breite: | 2000 mm | Material: | Gummi, Nadelvlies | Stärke: | 4 mm | Produkttyp: | Zubehör für Faltwannen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane 2x2m, abdeckplane, abdeckplane 2x2meter, 648730 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,77* | € 138,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,61* | € 138,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,13* | € 147,51* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 135,07* | € 166,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,64* | € 177,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|