Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzeinlage für Faltwanne aus PVC, Typ 2x 200-Liter-Fass 242256-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242256-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     EB2L
EAN/GTIN:
     4260589115694
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Schutzeinlage für Faltwanne aus PVC, Typ 2x 200-Liter-Fass Diese graue Schutzeinlage erhöht die Lebensdauer der Faltwanne aus PVC bei intensiver Beladung und Befahrung. Bei Bedarf kann die hochbeständige Einlege-Schutzplane leicht ausgetauscht werden. Einlege-Schutzplane für Faltwanne aus PVC Erhöht die Lebensdauer bei intensiver Beanspruchung Einfach austauschbar Aus robustem, grauem PVC gefertigt In verschiedenen Größen erhältlich Breite = 1000 mm Länge = 2000 mm Material = PVC Rollen Feststellfunktion = Farbe = grau Eigengewicht = 1,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
1.6 kg
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Material:
PVC
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3.00 mm
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,21*
€ 157,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 158,32*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 167,84*
€ 4,95*
ab € 151,38*
€ 186,80*
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 202,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.