Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzeinlage EB2L für faltbare Multifunktions-PVC-Auffangwannen EB2, aus PVC, L 2000 x B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460748
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     EB2L
EAN/GTIN:
     4260589115694
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die Schutzeinlage EB2L bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Der anspruchsvolle Arbeitsalltag beginnt mit dem richtigen Material. Die Schutzeinlage ist aus hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt. Rüsten Sie faltbare Multifunktions-PVC-Auffangwannen EB2 mit dieser Schutzeinlage aus.

Anwendungsmöglichkeiten der Schutzeinlage EB2L:

  • Schützt die Wanne im Inneren vor Beschädigungen durch das Abstellen von schweren Behältern
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Masse:
1000 x 2000 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zubehör für:
faltbare Multifunktions-PVC-Auffangwannen EB2
Gewicht:
1,6 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,21*
€ 157,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 158,32*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 167,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 151,38*
€ 186,80*
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 202,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.