| |
|
| Artikel-Nr.: 103-648720 Herst.-Nr.: EB2L EAN/GTIN: 4260589115694 |
| |
|
| | |
| Einlege-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 2000 x 1000 mm.
Schützt den Wannenboden von innen, erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Sehr robust, hohe Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Leicht austauschbar.
Die Einlegeplane schützt die Wanne innen bei intensiver Nutzung und beim Einstellen schwerer Gebinde. Erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Bei Bedarf kann diese leicht ausgetauscht werden. Robustes PVC-Material - öl- und chemikalienbeständig . Schutzplane einfach in die Faltwanne einlegen. Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Breite: | 1000 mm | Material: | PVC | Stärke: | 1 mm | Produkttyp: | Zubehör für Faltwannen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane 1x2m, abdeckplane, abdeckplane 2x2meter, 648720 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,42* | € 157,47* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,89* | € 158,06* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,61* | € 167,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 151,16* | € 186,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,21* | € 202,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|