Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal GRG 1060, 3 Gitterroste, 1 Auffangwanne à 3 232865-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232865-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199561
EAN/GTIN:
     4055661009462
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Gefahrstoffregal GRG 1060, 3 Gitterroste, 1 Auffangwanne à 30 l, FL 200 kg, AF
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
200 mm
Außenmaß Breite:
1012 mm
Außenmaß Tiefe:
637 mm
Feldtyp:
Anbaufeld
Nennbreite:
1000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Fachlast max.:
200 kg
Feldlast max.:
1000 kg
Lagerort:
innen
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
637.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
70.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 339,76*
€ 400,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,09*
€ 437,00*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,30*
€ 476,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,76*
€ 404,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,13*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,34*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,72*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,19*
Zubehör
Denios
199596
ab € 64,53*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,63*
Zubehör
Denios
195284
ab € 80,80*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.