Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal PR 33.25, für 6 Euro-/Chemiepaletten oder 6 IB 232820-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232820-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199724
EAN/GTIN:
     4055661009097
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Palettenregal PR 33.25, für 6 Euro-/Chemiepaletten oder 6 IBC, 2 Lagerebenen, AF Euro- oder Chemiepaletten mit Fässern gesetzeskonform aufbewahren: im Palettenregal PR mit Zulassung zum Lagern entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffe aller Wassergefährdungsklassen. Der verzinkte Regalrahmen lässt sich mittels höhenverstellbarer Traversen je nach Bedarf einteilen. Palettenregal PR als Grund- und Anbaufeld erhältlich Abgestimmt auf die Lagerung von Euro- oder Chemiepaletten mit Fässern Verzinkte Auffangwanne erfüllt Richtlinien der StaWa-R Zum Lagern entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und wassergefährdender Stoffe Verzinkter Regalrahmen mit pulverbeschichteten Traversen Mit Durchschubsicherung in jeder Lagerebene Traversen im 50-mm-Raster höhenverstellbar Zum Einstellen von Euro- oder Chemiepaletten Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werkprüfzeugnis 100 mm Bodenfreiheit schützt vor Korrosion Mit Anbauelementen individuell erweiterbar In verschiedenen Ausführungen Feldtyp = Grundfeld Palettenplätze = 9 Höhe = 3800 mm Breite = 3.500 mm Fachlast max. = 3430 kg Tiefe = 1300 mm Feldlast max. = 10290 kg Ebenen Anzahl = 3 Zulassungen = Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1, DIBt, Berlin und den Richtlinien der StaWa-R Gütezeichen = RAL-RG 614 Zeilentyp = einzeilig Regal nach Norm = DIN 18800 Lochraster = 50 mm Eigengewicht = 476 kg Traverse RAL Farbe = RAL 2001 rotorange Montage = Zum Aufdübeln Steckmontage Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Ständer Oberfläche = verzinkt Regal Typ = Palettenregal Traversen Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
3
Breite:
3500 mm
Eigengewicht:
476 kg
Fachlast max.:
3430 kg
Feldlast max.:
10290 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Gütezeichen:
RAL-RG 614
Höhe:
3800 mm
Lochraster:
50 mm
Montage:
Zum Aufdübeln\;Steckmontage\;
Regal nach Norm:
DIN 18800
Ständer Oberfläche:
verzinkt
Traversen Oberfläche:
pulverbeschichtet
Palettenplätze:
9
Regal Typ:
Palettenregal
Tiefe:
1300 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Zulassungen:
Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A\, Teil 1\, DIBt\, Berlin und den Richtlinien der StaWa-R
Traverse RAL Farbe:
RAL 2001 rotorange
HEIGHT GRO:
2700.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
2700.00 mm
WEIGHT GRO:
362.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, gefahrstoff palettenregal, Gefahrstoffregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.854,85*
€ 2.049,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.543,81*
€ 2.782,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,88*
€ 2.439,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.032,05*
€ 2.418,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.946,38*
€ 2.316,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,34*
€ 2.257,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.854,85*
€ 2.207,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,02*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,19*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,40*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,37*
Zubehör
Denios
145616
ab € 279,13*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,04*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.