Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanne FC, Feindosierhahn, 1 l 232773-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232773-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     263213
EAN/GTIN:
     4055661024007
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitskanne FC, Feindosierhahn, 1 l Flüssige Gefahrstoffe einfach und sicher lagern bzw. dosieren: mit der Sicherheitskanne FC. Gefertigt aus widerstandsfähigem HDPE, ist der Behälter gegen Säuren und Laugen beständig. Die chemikalienresistente PTFE-Dichtung hält die Gefahrgüter sicher im Behälterinneren. In verschiedenen Größen mit Schraubkappe oder Feindosierhahn erhältlich. Sicherheitskanne FC Zum Lagern/Abfüllen von Flüssigkeiten, wie z. B. Säuren oder Laugen Für den innerbetrieblichen Transport geeignet Aus hochbeständigem Polyethylen (PE) Chemikalienresistente PTFE-Dichtung Ergonomischer Griff für sichere Handhabung In verschiedenen Größen mit Schraubkappe oder Feindosierhahn Inhalt = 1 l Behältertyp = Sicherhetiskanne Höhe = 100 mm Breite = 230 mm Material = Polyethylen (PE) HDPE Behälter Farbe = gelb Eigengewicht = 0,5 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
gelb
Behältertyp:
Sicherhetiskanne
Breite:
230 mm
Eigengewicht:
0.5 kg
Höhe:
100 mm
Inhalt:
1 l
Material:
Polyethylen (PE)\;HDPE\;
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,51*
€ 60,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,90*
€ 65,64*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 53,20*
€ 66,92*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,86*
€ 68,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,72*
€ 69,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,63*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,11*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,59*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.