Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Transport-, Sicherheitsbehälter
>
Transportkanne
>
Artikel
PE Kanne m. Feindosierhahn, 1 L
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830109620
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
40095
EAN/GTIN:
4055661024007
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitsbehälter, mit Feindosierer • Material: widerstandsfähiger, chemisch beständiger Behälter aus HDPE • Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung • Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung Lieferung: Inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung. Hinweis: Diese Sicherheitsbehälter eignen sich zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Flüssigkeiten, z. B. Säuren oder Laugen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
1 l
Herstellerartikelnummer:
40095
Herstellername:
asecos GmbH
Maße B x T x H:
100 x 150 x 310 mm
... >
Sicherheitsbehälter
>
asecos
>
Sicherheitsbehälter, mit Feindosierer
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskanne
,
Transportkanne
,
sicherheitskanne edelstahl 1l
,
allzweck sicherheitsbehälter
,
sicherheitsbehälter edelstahl
,
Entsorgungsbehälter
,
Behälter
,
Lagerbehälter
,
7830109620
,
30109620
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,56*
€ 60,56*
Lager 8670
48 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,53*
€ 64,51*
Lager 302
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,95*
€ 65,62*
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 66,11*
Lager 214
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,98*
€ 69,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
ab € 82,98*
Zubehör
FALCON Edelstahltrichter, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
Denios
187534
ab € 71,25*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus PE, PE-Gitterrost, 20 Liter, 400 x 400 x 180 mm
Denios
248041
ab € 91,50*
Zubehör
Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Deckel, Volumen 45 Liter
Denios
270601
ab € 87,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen