Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanne FC, Schraubkappe, 2 l 232772-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232772-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     263212
EAN/GTIN:
     4055661023994
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitskanne FC, Schraubkappe, 2 l Flüssige Gefahrstoffe einfach und sicher lagern bzw. dosieren: mit der Sicherheitskanne FC. Gefertigt aus widerstandsfähigem HDPE, ist der Behälter gegen Säuren und Laugen beständig. Die chemikalienresistente PTFE-Dichtung hält die Gefahrgüter sicher im Behälterinneren. In verschiedenen Größen mit Schraubkappe oder Feindosierhahn erhältlich. Sicherheitskanne FC Zum Lagern/Abfüllen von Flüssigkeiten, wie z. B. Säuren oder Laugen Für den innerbetrieblichen Transport geeignet Aus hochbeständigem Polyethylen (PE) Chemikalienresistente PTFE-Dichtung Ergonomischer Griff für sichere Handhabung In verschiedenen Größen mit Schraubkappe oder Feindosierhahn Inhalt = 2 l Behältertyp = Sicherhetiskanne Höhe = 280 mm Breite = 100 mm Material = Polyethylen (PE) HDPE Behälter Farbe = gelb Eigengewicht = 0,4 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
gelb
Behältertyp:
Sicherhetiskanne
Breite:
100 mm
Eigengewicht:
0.4 kg
Höhe:
280 mm
Inhalt:
2 l
Material:
Polyethylen (PE)\;HDPE\;
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.950000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 45,10*
€ 57,47*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,55*
€ 58,01*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,95*
€ 61,88*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 62,83*
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,49*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,63*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,11*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,59*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.