Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Transport-, Sicherheitsbehälter
>
Transportkanne
>
Artikel
9900068768, PE Kanne m. Schraubkappe, 2 L
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1583804
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
40094
EAN/GTIN:
4055661023994
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068768, Sicherheitsbehälter, Polyethylen Diese Sicherheitsbehälter eignen sich zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Flüssigkeiten, z.B. Säuren oder Laugen. , Material: widerstandsfähiger, chemisch beständiger Behälter aus HDPE , Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung , Lieferung: inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung , Mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Ausführung:
mit Schraubkappe
Maße BxTxH:
100x150x280 mm
Herstellerartikelnummer:
40094
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
... >
Reinigungsmittel
>
Industriereiniger
>
Industriereiniger (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskanne
,
Transportkanne
,
sicherheitskanne 2l denios
,
allzweck sicherheitsbehälter
,
allzweck-sicherheitsbehälter 2l
,
PE
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 45,45*
€ 56,97*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,49*
€ 61,24*
Lager 103
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 61,51*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,47*
€ 62,01*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 62,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
ab € 82,65*
Zubehör
FALCON Edelstahltrichter, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
Denios
187534
ab € 72,18*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus PE, PE-Gitterrost, 20 Liter, 400 x 400 x 180 mm
Denios
248041
ab € 91,41*
Zubehör
Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Deckel, Volumen 45 Liter
Denios
270601
ab € 87,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen