Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Station 4 P2-O, für 4x 200-Liter-Fässer, mit Rah 232717-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232717-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114486
EAN/GTIN:
     4055661004818
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Station
Gefahrstoffstation
Gefahrstoff-Station 4 P2-O, für 4x 200-Liter-Fässer, mit Rahmen, stapelbar, verzinkt In der Gefahrstoff-Station P2-O bewahren Sie entzündbare und gewässergefährdende Stoffe ordnungsgemäß nach Bauregelliste A und StawaR auf. Die Station fasst je nach Ausführung 2x oder 4x 200-l-Fässer und lässt sich 3-fach stapeln. Optional sind Abdeckhauben erhältlich, die vor Verschmutzung schützen. Zugelassen zum Lagern von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen Für Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) Erfüllt bundesweit gültige Standards (u. a. Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt) Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellfläche Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis 3-seitige Verkleidung durch Spritzschutzwände 100 mm Bodenfreiheit garantieren Unterfahrbarkeit für Transportfahrzeuge 3-fach stapelbar Passende Abdeckhauben zum Schutz vor Schmutz und Witterung optional lieferbar Optional mit 2x oder 4x 200-l-Fässer Lagerort = im Arbeitsraum innen Lagereignung = 200-Liter-Fässer Kapazität 200-Liter-Fässer auf Gitterrost = 4 Auffwangwanne Tragkraft = 1,400 kg Außenmaß Höhe = 1380 mm Außenmaß Breite = 1390 mm Außenmaß Tiefe = 1310 mm Innenmaß Höhe = 1070 mm Innenmaß Breite = 1250 mm Innenmaß Tiefe = 1170 mm Fächer Anzahl = 1 Ebenen Anzahl = 3 Unterbau = Staplertaschen Anlieferung = vollständig montiert Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 205 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Ebenen Anzahl:
3
Fächer Anzahl:
1
Außenmaß Höhe:
1380 mm
Außenmaß Breite:
1390 mm
Außenmaß Tiefe:
1310 mm
Eigengewicht:
205 kg
Innenmaß Breite:
1250 mm
Innenmaß Höhe:
1070 mm
Innenmaß Tiefe:
1170 mm
Kapazität 200-Liter-Fässer auf Gitterrost:
4
Lagereignung:
200-Liter-Fässer
Lagerort:
im Arbeitsraum\;innen\;
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffwangwanne Tragkraft:
1400 kg
Unterbau:
Staplertaschen
HEIGHT GRO:
1380.00 mm
WIDTH GRO:
1370.00 mm
DEPTH GRO:
1450.00 mm
WEIGHT GRO:
205.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,08*
€ 1.306,81*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.178,67*
€ 1.362,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,53*
€ 1.621,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,84*
€ 1.617,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,26*
€ 1.536,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,72*
€ 1.480,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,67*
€ 1.402,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136471
ab € 242,54*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,54*
Zubehör
Denios
285830
ab € 123,79*
Zubehör
Denios
114546
ab € 24,75*
Zubehör
Denios
101114
ab € 50,53*
Zubehör
Denios
101115
ab € 33,21*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,95*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,81*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,02*
Zubehör
Denios
114544
ab € 64,72*
Zubehör
Denios
114545
ab € 56,40*
Zubehör
Denios
114562
ab € 72,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.