Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Auslaufhahn
>
IBC-Hahn
>
Artikel
IBC Recobulk, Gefahrgut-Ausführung, Stahlkufen, 1.000 Liter, 232569-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-232569-YY
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
266199
EAN/GTIN:
4055091220345
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Recobulk, Gefahrgut-Ausführung, Stahlkufen, 1.000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50 Umweltschonend rekonditioniert, UN-zugelassen und platzsparend stapelbar: Der IBC Recobulk in der Gefahrgut-Ausführung überzeugt durch den robust verzinkten Gitterrahmen inkl. UV-stabilisiertem HDPE-Behälter. Sämtliche produktberührenden Teile wie Innenbehälter, Schraubkappe und Armaturen sind neu. Rekonditionierter IBC mit verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen Kostengünstig und umweltschonend aufbereitet Alle produktberührenden Teile neu (u. a. Innenbehälter, Schraubkappe) Gitterbox und Palette gereinigt und geprüft Auslauf mit verschweißter Siegelkappe Mit UN-Zulassung UN 31HA1/Y/.. Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert (optional mit zusätzlichem UV-Schutz) Platzsparend stapelbar Großflächige Tafel für Beschriftungen Plombierbare Ein- und Auslauföffnung Lagereignung = IBC Außenmaß Höhe = 1160 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Außenmaß Tiefe = 1200 mm Unterbau = Füße Anlieferung = montiert Farbe = transparent Material = HDPE Eigengewicht = 56 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1160 mm
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Eigengewicht:
56 kg
Anlieferung:
montiert
Farbe:
transparent
Lagereignung:
IBC
Material:
HDPE
Unterbau:
Füße
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder - Schierenberg
... >
Gefahrstoffbehälter
>
IBC-Container
>
IBC Recobulk, Gefahrgut-Ausführung
Weitere Suchbegriffe:
KTC-Container
,
Auslaufhahn IBC
,
IBC-Auslaufhahn
,
IBC-Hahn
,
Dosierhahn
,
Kanister Auslaufhahn
,
Kanister-Hahn
,
Kanisterhahn
,
Lagercontainer
,
Material-Container
,
Material-Lagercontainer
,
Materialcontainer
,
Materiallagercontainer
,
Modul-Container
,
Schnellbaucontainer
,
schnellbaucontainer kaiser kraft
,
ibc-behälter
,
IBC-Container, Gefahrstoffbehälter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
16 Tage
3
Frei Haus
ab € 328,93*
€ 384,51*
Lager 103
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,07*
€ 423,33*
Lager 827
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 439,22*
€ 510,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,36*
€ 452,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,36*
€ 422,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangwanne base-line aus PE für 1 IBC, mit PE-Lagerbock
Denios
267502
€ 820,17*
Zubehör
Auffangwanne base-line aus PE für 1 IBC, mit PE-Lagerbock und Abfüllbereich
Denios
267503
€ 867,09*
Zubehör
Auffangwanne pro-line aus PE für 1 IBC, mit PE-Gitterrost
Denios
267657
€ 1.379,13*
Zubehör
Auffangwanne pro-line aus PE für 1 IBC, mit verzinktem Gitterrost
Denios
267655
€ 1.243,16*
Zubehör
Auffangwanne pro-line aus PE für 2 IBC, mit PE-Gitterrost
Denios
267659
€ 1.695,76*
Zubehör
Auffangwanne pro-line aus PE für 2 IBC, mit verzinktem Gitterrost
Denios
267658
€ 1.512,26*
Zubehör
Auffangwanne pro-line aus PE für 3 IBC, mit PE-Gitterrost
Denios
267181
€ 2.695,54*
Zubehör
Auffangwanne pro-line aus PE für 3 IBC, mit verzinktem Gitterrost
Denios
267182
€ 2.460,63*
Zubehör
FALCON IBC-Trichter aus PE, 15 Liter, eckig, Ablauföffnung Ø 145 mm
Denios
218986
€ 149,71*
Zubehör
FALCON IBC-Trichter aus PE, 15 Liter, eckig, Ablauföffnung Ø 145 mm, leitfähig
Denios
230342
€ 249,51*
Zubehör
FALCON IBC-Trichter aus PE, 30 Liter, rund, Ablauföffnung Ø 100 mm
Denios
243312
€ 127,38*
Zubehör
FALCON IBC-Trichter aus PE, Typ Full Size 1000, 50 Liter, Ablauföffnung Ø 150 mm
Denios
283433
€ 208,89*
Zubehör
Heizmantel DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für IBC
Denios
267309
€ 2.094,55*
Zubehör
Heizmantel für IBC, 0 - 90°C Thermostat, 4060 - 4310 mm, 3990 Watt
Denios
280731
€ 4.507,20*
Zubehör
Heizmantel für IBC, T3 Ex-Schutz, 4060 - 4310 mm, 1400 Watt
Denios
176398
€ 5.776,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.