| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-231268-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000375760 EAN/GTIN: 4030646186888 |
| |
|
| | |
| FHB Koppelschloss GREGOR Maurer silber MET für Koppel Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 70.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,74* | € 11,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,53* | € 11,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,68* | € 11,44* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,12* | € 11,51* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 11,18* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|