| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-230968-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370089 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille Reader SecureFit™-SF400 EN EN 166 (AS/AF-EU) die rahmenlose Scheibe enthält im unteren Bereich einen Lesebereich (in den Stärken +1,5 - + 2 - +2,5 Dioptrien erhältlich), um Detailarbeit zu vergrößern farblich akzentuierte Bügel breite, flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz und sind hervorragend für die Kombination mit Kapselgehörschutz geeignet die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) sorgt für sichere und komfortable Passform für unterschiedliche Kopfformen- und größen zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbaren Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort (ca. 19 g) Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT, +0 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 155.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90049010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |