Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER Sicherheitsschuh Simple Gr.41 schwarz 228734-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228734-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4720000031
EAN/GTIN:
     8033546095195
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U.POWER Sicherheitsschuh Simple Gr.41 schwarz nach DIN EN ISO 20345:2011 S3 SRC Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend atmungsaktives Futter mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle Weite 11 Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl Zwischensohle: Stahl Norm: EN ISO 20345 für wen? = Herren
Weitere Informationen:
für wen?:
Herren
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
215.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
1.380000 kg
CUSTOMS NUMBER:
64034000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 22,29*
€ 29,00*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 22,31*
€ 29,14*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 29,28*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 23,75*
€ 30,95*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 33,19*
€ 42,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,79*
€ 49,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,24*
€ 46,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 33,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC10033 44
ab € 29,91*
Ähnlich
U-Power
BC10033 45
ab € 29,74*
Ähnlich
U-Power
BC10033 46
ab € 29,14*
Ähnlich
U-Power
UE20013 38
ab € 22,12*
Ähnlich
U-Power
UE20013 39
ab € 22,08*
Ähnlich
U-Power
UE20013 42
ab € 22,08*
Ähnlich
U-Power
UE20013 43
ab € 22,13*
Ähnlich
U-Group
UE20013-40
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.