| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228402-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000375830 EAN/GTIN: 4025888005790 |
| |
|
| | |
| FELDTMANN Lederhüftschürze Claus L.ca.70xB.ca.60cm aus Spaltleder Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 260.00 mm | WEIGHT GRO: | .370000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 42034000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,50* | € 6,52* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 6,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,74* | € 6,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,64* | € 6,87* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 7,26* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|