| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228360-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000374857 EAN/GTIN: 4030839216972 |
| |
|
| | |
| ELTEN Funktionssocke Perfect Fit Socks Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt hautsympathische Materialien klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße antistatisch gewaschen ESD-Ausstattung Materialzusammensetzung: 44 % Baumwolle, 37 % Coolmax®, 15 % Polyamid, 3 % Elastan, 1 % Bekinox® Weitere technische Eigenschaften Ausführung: antistatisch gewaschen Material: 4l Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 95.00 mm | DEPTH GRO: | 320.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61159699 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd schuhe elten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,07* | € 9,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,13* | € 9,13* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,75* | € 9,49* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,66* | € 9,90* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 11,26* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 29,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|