| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000374855 Herst.-Nr.: 09000220-3538 EAN/GTIN: 4030839355237 |
| |
|
| | |
| Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung · hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt · hautsympathische Materialien · klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße · antistatisch gewaschen · ESD-Ausstattung Materialzusammensetzung: 21 % Baumwolle, 50 % Polyester (Coolmax®FIBER), 26 % Polyamid, 2 % Elastan, 1 % Carbon Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: antistatisch gewaschen · Material: 21% Baumwolle / 50% Polyester (Coolmax®FIBER) / 26% Polyamid / 2% Elastan / 1% Carbon |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd schuhe elten, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 9,20* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,11* | € 9,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,20* | € 9,49* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,53* | € 9,95* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,93* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|