Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Bügelgehörschutz PerCap Stöpsel 227495-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-227495-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370316
EAN/GTIN:
     7312550059524
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
HONEYWELL Bügelgehörschutz PerCap Stöpsel besonders weiche Stöpsel sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität der Bügel ist bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im Lärm EN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 27 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A) Weitere technische Eigenschaften Ausführung: faltbar L-Wert: 18dB Eigenschaft: Stöpsel austauschbar Norm: EN 352-2 M-Wert: 20dB H-Wert: 27dB prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
95.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: bilsom bügel-gehörschutz, bügel gehörschutz, Bügelgehörschutz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
494
15
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,68*
1
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 4,95*
4 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,96*
1 Tag
494
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 4,99*
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sperian Protection
1005980-Pair
ab € 2,43*
Zubehör
Honeywell
1005980
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.