Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz PerCap Stöpsel austauschbar EN 352-2 SNR=24 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370316
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005952
EAN/GTIN:
     7312550059524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
besonders weiche Stöpsel sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung · mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im LärmEN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 27 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: faltbar· L-Wert: 18dB· Eigenschaft: Stöpsel austauschbar· Norm: EN 352-2· M-Wert: 20dB· H-Wert: 27dB· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bilsom bügel-gehörschutz, bügel gehörschutz, Bügelgehörschutz, Gehörschutz, Ohrenschutz
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
498
15
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,68*
2 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,97*
1 Tag
498
1
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 5,00*
1
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 5,13*
3 Tage
485
1
€ 4,99*
ab € 3,63*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sperian Protection
1005980-Pair
ab € 2,42*
Zubehör
Honeywell
1005980
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.