| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-225795-YY Herst.-Nr.: 203.49.20600.310354 EAN/GTIN: 4055091216638 |
| |
|
| | |
| Option - WiFi-Modul für Wiege-Scherenhubwagen, Tragkraft 1.000 kg Durch das optionale Wifi-Modul für Wiege-Scherenhubwagen mit 1.000 kg Tragkraft ermöglichen Sie die Funkanbindung an drahtlose Netzwerke – selbst über größere Distanzen. Es sorgt für eine optimale Vernetzung und eine direkte drahtlose Kommunikation Ihres Wiege-Hubwagens mit Ihrem PC, ERP- oder WMS-System. Die ermittelten Gewichte werden über die Schnittstelle zur elektronischen Weiterverarbeitung übertragen. Option - WiFi-Modul für Wiege-Scherenhubwagen, Tragkraft 1.000 kg Zur Anbindung an drahtlose Netzwerke zwecks Datenübertragung Überbrückt größere Distanzen Netzwerktechnik: WPA2 Enterprise Eigengewicht = 0,1 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.1 kg | CUSTOMS NUMBER: | 96039099 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | System Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |