Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Multilift, TK 250 kg, mit Gegengewicht 225766-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225766-YY
Herst.-Nr.:
     6120250
EAN/GTIN:
     4055091217437
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
SCHILLING Alu-Multilift, TK 250 kg, mit Gegengewicht Lasten bis 250 kg einfach, schnell und rückenschonend bewegen: mit dem SCHILLING Alu-Multilift inkl. Auslegearm und Hubgabel. Das kompakte und mobile Gerät lässt sich flexibel und von den Raumverhältnissen unabhängig einsetzen. Ist der Werkstattkran gerade nicht in Benutzung, kann er zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Mit oder ohne Gegengewicht erhältlich. Mobiler Werkstattkran für den flexiblen Einsatz Seilwinde mit verdrehsicherem Drahtseil Teilbarer Mast Zusammenklapp- und platzsparend verstaubar 2 Lenk- und 2 Führungs- bzw. Bockrollen mit Rad- und Drehkranzbremsen Kunststoffüberzogene Haltegriffe in ergonomischer Höhe Tragkraft: 250 kg Inkl. Auslegearm und Hubgabel Mit oder ohne Gegengewicht erhältlich Kran Typ = Werkstattkran Tragkraft = 250 kg Auslegerlänge = 663 mm Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Breite = 750 mm Tiefe = 1184 mm Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Breite:
750 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Kran Typ:
Werkstattkran
Tiefe:
1184 mm
Auslegerlänge:
663 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
440.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84269900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.065,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.354,55*
€ 6.371,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.251,34*
€ 6.249,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.114,85*
€ 6.086,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.065,95*
€ 6.028,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.