Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin, ESD, 48 Schubladen, HxBxT 870 x 6 224823-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224823-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4840 ESD
EAN/GTIN:
     6416763039562
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
TRESTON Schubladenmagazin, ESD, 48 Schubladen, HxBxT 870 x 605 x 410 mm Das TRESTON Schubladenmagazin ESD ermöglicht Ihnen eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Kleinteilen für den täglichen Gebrauch – egal ob in Geschäften, Produktionsstätten oder Warenlagern. Die Auszugsicherung verhindert ein versehentliches Herausgleiten der kompletten Polypropylen-Schubladen. Schubladenschrank zum übersichtlichen, griffbereiten Lagern von Kleinteilen Stabiler Stahlrahmen mit ESD-Pulverbeschichtung Schubladen aus leitfähigem Polypropylen (PP) mit Auszugsicherung Beständig gegen Öle, Säuren und Lösungsmittel Temperaturtoleranz: -20 bis +70 °C Stapelbar und zur Wandmontage geeignet Inkl. Etiketten zur Beschriftung In verschiedenen Größen erhältlich Breite = 605 mm Tiefe = 410 mm Innenmaß Breite = 75 mm Innenmaß Tiefe = 357 mm Schubladen Auszugssperre = ja Material = Stahl Oberfläche = expoxidpulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
ESD-Ausführung:
ja
Innenmaß Breite:
75 mm
Innenmaß Tiefe:
357 mm
Schubladen Anzahl x Höhe:
48 x 82 mm
Schubladen Breite:
92 mm
Schubladen Tiefe:
400 mm
Tiefe:
410 mm
Schubladen Auszugssperre:
ja
Material:
Stahl
Oberfläche:
expoxidpulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
605.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 731,89*
€ 843,63*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,76*
€ 920,63*
Frei Haus
ab € 913,28*
€ 1.052,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,63*
€ 1.095,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,72*
€ 1.093,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,18*
€ 1.061,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,91*
€ 1.023,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,76*
€ 946,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.