Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grosses Schubladenmagazin 4840 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-90011
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4840-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763039562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin

Magazine für die Elektronik-Industrie. Diese Magazine haben einen Stahlrahmen und enthalten leitfähige Polypropylen-Schubladen mit Schutzscheiben (nicht leitfähig) und Etiketten. Der Rahmen ist hellgrau (RAL 7038). Mit Ausgleichfüsschen. Tragfähigkeit ca. 30 kg/Boden, ca. 240 kg/Magazin.
Typ 2440 ESD
Gehäusemasse: T 410 x B 605 x H 870 mm
Schubladenmasse: T 400 x B 186 x H 82 mm
Typ 4840 ESD
Gehäusemasse: T 410 x B 605 x H 870 mm
Schubladenmasse: T 400 x B 92 x H 82 mm

Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
605 mm
Schubladenbreite aussen:
92 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
870 mm
Inhalt pro Schublade:
1,9 l
Stapelbar:
Nein
Anzahl Schubladen:
48
Höhe:
870 mm
Rahmentiefe:
410 mm
Farbe:
schwarz; hellgrau
Schubladenhöhe aussen:
82 mm
Tiefe:
410 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
357 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Typ:
4840 ESD
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Schubladentiefe aussen:
400 mm
Schubladenhöhe innen:
70 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Traglast:
240 kg
Schubladenbreite innen:
75 mm
Serie:
4840 ESD
Gewicht:
35 kg
Breite:
605 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, 90011, 90011-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 728,59*
€ 834,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,38*
€ 910,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 914,45*
€ 1.040,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,05*
€ 1.237,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,24*
€ 1.220,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,77*
€ 1.140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,20*
€ 1.111,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,45*
€ 1.088,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.