Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 4840 ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 4840 ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston 4840 ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333150
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4840 ESD
EAN/GTIN:
     6416763039562
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Große Schubladenmagazine eignen sich für die Organisation und Aufbewahrung großer Stückzahlen in Produktionsstätten, Warenlagern, Läden und Werkstätten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
870 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,63*
€ 1.003,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,99*
€ 1.001,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,79*
€ 976,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,13*
€ 941,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,89*
€ 870,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.