Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro- und Aktenwagen, 3 Etagen, höhenverstellbar, mit Unters 224709-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224709-YY
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42C-RB
EAN/GTIN:
     4260563729558
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Büro- und Aktenwagen, 3 Etagen, höhenverstellbar, mit Unterschrank, blau Mit diesem höhenverstellbaren Büro- und Aktenwagen mit 3 Etagen und Unterschrank lagern und transportieren Sie Ihr Arbeitsequipment samt elektronischer Geräte geschützt. In dem verschließbaren Stahlschrank mit eingelassenem Griff verstauen Sie Ihre Utensilien sicher vor unbefugtem Zugriff. Höhenverstellbar in 50-mm-Schritten (610–1.060 mm) Mit verschließbarem Unterschrank samt eingelassenem Griff (inkl. 2 Schlüssel) Strapazierfähige, pulverbeschichtete Oberfläche Inklusive Strukturmatte auf oberster Etage 4 geräuscharme, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse Umlaufender Stopprand (60 mm) Integrierte Kabeldurchführung In verschiedenen Farben erhältlich Tragkraft = 125 kg Höhe = 1060 mm Breite = 610 mm Ladeflächen Anzahl = 3 Ladefläche Breite = 610 mm Ladefläche Tiefe = 460 mm Ladefläche Material = Stahl Gestell Material = Stahl Rollen Material = Polypropylen (PP) Rollen Lagerung = Kugellager Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 25 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 45 kg 1. Ladefläche Typ = mit Abrollrand 2. Ladefläche Tragkraft = 45 kg 2. Ladefläche Typ = mit Abrollrand 3. Ladefläche Tragkraft = 45 kg 3. Ladefläche Typ = mit Abrollrand
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
45 kg
1. Ladefläche Typ:
mit Abrollrand
2. Ladefläche Tragkraft:
45 kg
2. Ladefläche Typ:
mit Abrollrand
3. Ladefläche Tragkraft:
45 kg
3. Ladefläche Typ:
mit Abrollrand
Ladeflächen Anzahl:
3
Breite:
610 mm
Höhe:
1060 mm
Ladefläche Breite:
610 mm
Ladefläche Tiefe:
460 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Rollen Lagerung:
Kugellager
Tragkraft:
125 kg
Lenkrolle Breite:
25 mm
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Material:
Stahl
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
23.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 227,12*
€ 274,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,74*
€ 290,79*
€ 4,95*
ab € 300,58*
€ 356,39*
Frei Haus
ab € 376,92*
€ 437,23*
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 395,86*
€ 458,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.