| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-126522 Herst.-Nr.: SEAVJ42C-RB EAN/GTIN: 4260563729558 |
| |
|
| | |
| Dieser Luxor höhenverstellbare Mehrzweckwagen mit Schrank stellt eine optimale Lösung für den sicheren Transport sowie die Aufbewahrung von Laptop, Displays und Co. dar. Damit die Geräte oder eine andere Ladung beim Schieben des Wagens nicht herabfällt, ist er mit einem umlaufenden Stopprand sowie Strukturmatten ausgerüstet. Der hochwertige, mobile Wagen basiert auf einer robusten und langlebigen Stahlkonstruktion, die durch eine Pulverbeschichtung sehr widerstandsfähig ist. Der Luxor höhenverstellbare Mehrzweckwagen mit Schrank lässt sich abschliessen, zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Er rollt besonders geräuscharm und leichtgängig: Seine vier Lenkrollen haben Kugellager, zwei Räder können Sie mit Feststellbremsen fixieren. Sie bekommen diesen exklusiven Wagen in unterschiedlichen Farben Weitere Details: - Material: pulverbeschichteter Stahl
- Mit Stopprand und Strukturmatten
- Integrierter Stahlschrank mit Schloss und 2 Schlüsseln
- 4 leise Rollen mit Kugellagerung, 2 Feststellbremsen
- Innenmasse Schrank: B 610 x T 445 x H 420 mm
- Masse (gesamt): B 610 x T 460 x H 610 - 1.070 mm
- Gewicht: 28 kg
- In verschiedenen Farben
[em]**Wie bereits informiert, beachten Sie bitte, dass bei den Mehrzweckwagen aus Metall die abgebildete Steckerleiste nur als Anwendungsbeispiel dient und nicht im Lieferumfang enthalten ist.**[/em] |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, luxor mehrzweckwagen, allzweckschrank, aktenwagen blau, 126522, 126522-SW81, Etagenwagen, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,20* | € 273,26* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,27* | € 303,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 300,47* | € 353,02* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,75* | € 435,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,50* | € 456,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|