| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-222385-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000787358 EAN/GTIN: 3253561331954 |
| |
|
| | |
| STANLEY Taschenrollbandmaß PowerLock® L.5m B.25mm mm/cm EG II Ku.Automatic lose verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste kontrollierter Bandrücklauf bei 10 m für optimalen Schutz des Endhakens Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet verschiebbar für Innen- und Außenmessung mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip EG-Genauigkeitsklasse II Verpackung: lose Teilung: mm/cm Gehäuse: Kunststoff Genauigkeit: EG II Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 75.00 mm | DEPTH GRO: | 75.00 mm | WEIGHT GRO: | .260000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90178010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,72* | € 18,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,91* | € 18,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,02* | € 18,98* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,43* | € 19,36* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,24* | € 27,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|