Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-10x0,5mm HSS 19tlg.Ku.-Kas 221516-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-221516-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-10x0,5mm HSS 19tlg.Ku.-Kass. HSS DIN 338 Typ N Spitzenwinkel 118° profilgeschliffen mit Zylinderschaft rechtsschneidend zum Bohren von Stahl und Guss in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette Qualität: profilgeschliffen Verpackung: Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
.540000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82075060
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.