| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-212799-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000851045 EAN/GTIN: 4054773008578 |
| |
|
| | |
| Bremsscheibenmessschieber 0-50mm mit Feststellschraube Ableseteile mattverchromt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 360.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 480.00 mm | WEIGHT GRO: | 15.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,91* | € 30,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,71* | € 30,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 22,94* | € 30,57* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 23,16* | € 31,84* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 39,19* | € 50,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|