Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Arbeitsdrehstuhl Workster Komplex XXL ESD, Stoff, B 211339-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211339-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11373
EAN/GTIN:
     4260046926047
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
meychair Arbeitsdrehstuhl Workster Komplex XXL ESD, Stoff, Bodengleiter Flexibles Sitzen am ESD-geschützten Arbeitsplatz: Den meychair Arbeitsdrehstuhl Workster Komplex XXL ESD passen Sie dank dreh-, höhen- und neigungsverstellbarem Sitz und höhen- und neigungsverstellbarer Rückenlehne einfach an Ihre Körpergröße an. Dreh-, höhen- und neigungsverstellbarer Sitz Rückenlehne pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar In ESD-Ausführung Belastbar bis 150 kg Mit Bodengleitern oder Rollen erhältlich Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 510 - 650 mm Sitz Breite = 450 mm Sitz Tiefe = 440 mm Sitzneigeverstellung = ja Rückenlehne Höhe = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Eigengewicht = 17 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
17 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Rückenlehne Höhe:
370 mm
Sitz Breite:
450 mm
Sitz Höhe:
510 - 650 mm
Sitz Tiefe:
440 mm
Sitzneigeverstellung:
ja
ESD-Ausführung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
HEIGHT GRO:
710.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
275.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 240,68*
€ 295,35*
€ 2,95*
ab € 243,33*
€ 314,88*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 394,25*
€ 475,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.