Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Drehstuhl 11373 W19-25-TG-ST ESD XXL 250kg sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800035890
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     11373
EAN/GTIN:
     4260046926047
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein idealer Arbeitsstuhl für Werkstatt und Industrie muss nicht nur robust und langlebig verarbeitet sein, sondern auch den technischen Anforderungen eines ergonomischen Arbeitsplatzes entsprechen. Für lange Arbeitseinsätze geeignet. Strapazierfähige, große Sitzgarnitur. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Rückenlehne pendelnd gelagert. Rückenlehnenneigungsverstellung mittels stufenloser Hebelauslösung, Anti-Schock.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Workster Pro W19 XXL
Breite des Sitzes:
ca. 45
Tiefe der Sitzfläche:
ca. 44
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 51-65
Sitzneigung:
-4 bis 6
Breite der Rückenlehne:
ca. 39
Höhe der Rückenlehne:
ca. 37
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
8
Verstellbereich der Rückenlehnenneigung:
-12 bis +19°
leitfähig (ESD):
Ja
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
17
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Poyester
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Poyester
Werkstoff des Fußkreuzes:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl Workster Pro W19 XXL
max. Gewicht des Nutzers:
250
Fußdurchmesser:
ca. 72
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, esd drehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 239,44*
€ 309,32*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 395,09*
€ 468,91*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 442,23*
€ 522,55*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.