| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209813-YY Herst.-Nr.: 79.429.020 EAN/GTIN: 7612269055511 |
| |
|
| | |
| LISTA Beistellschrank 2x36x27E, (BxTxH) 1430x600x1020mm, 2 Auszugböden, 6 Schubladen, TK 200kg, lichtgrau Der LISTA Beistellschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank KEY Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Mit KEY Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Platzsparend zu öffnen Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“-Qualität Mit individuellem Zubehör flexibel erweiterbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1170.00 mm | WIDTH GRO: | 1470.00 mm | DEPTH GRO: | 627.00 mm | WEIGHT GRO: | 208.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Beistellschränke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.161,33* | € 2.369,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.186,09* | € 2.398,95* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.199,41* | € 2.409,90* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.206,83892* | € 2.416,53892* | | | | Lager 4445 | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.653,17* | € 2.882,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|